Riferimenti
bticino:LEG032043
Rubix:999180700111006
EAN:3245060320430

Dettagli del prodotto : COLRING-COLLARE INCOLORE 4,6X280MM LEG032043
Collari COLRING lunghezza 280 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 77 mm. Larghezza 4,6 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l'installazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | colring-collare incolore |
|---|---|
| Larghezza | 4,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
