FASCETTA PER FLESSIBILI 734647
Fascetta stringitubo a banda piena interamente in inox - W4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:734647
Rubix:170000000532768
EAN:3660338013607



Documenti
Dettagli del prodotto : FASCETTA PER FLESSIBILI 734647
Norma: DIN 3017.1
Tolleranza dimensionale assoluta grazie al perfetto bilanciamento tra il copri-fascetta e la vite
Materiale: banda e vite in acciaio inox 304
Utilizzo: industria in genere, ambienti meccanici
Tolleranza dimensionale assoluta grazie al perfetto bilanciamento tra il copri-fascetta e la vite
Materiale: banda e vite in acciaio inox 304
Utilizzo: industria in genere, ambienti meccanici
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | banda piena |
|---|---|
| Campo di serraggio, minimo | 140 mm |
| Quantità del pacco | pacco |
| Campo di serraggio, massimo | 160 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | acciaio w4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 191,25 IVA esclusa
/ 25 Unità
€ 233,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione