CAVALLOTTO QUADRATO LEGGERO CQL 08 80X80 ZINCATO BIANCO CQL-80X80-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CQL-80X80-M3
Rubix:999230719025304
Produttore:CQL-80X80-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cql 08 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO QUADRATO LEGGERO CQL 08 80X80 ZINCATO BIANCO CQL-80X80-M3
CAVALLOTTO Modello:CQL08 Serie:QUADRO Diametro Esterno Tubo:80X80 mm Filettatura:M10 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cql 08 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 80 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 80 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 80 mm |
| Larghezza | 91 mm |
| Materiale | fe 430 zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore