CAVALLOTTO PESANTE CP 15 168-6 ZINCATO BIANCO CP-168-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP-168-M3
Rubix:999230719025331
Produttore:CP-168-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto pesante cp15 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 168 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO PESANTE CP 15 168-6 ZINCATO BIANCO CP-168-M3
CAVALLOTTO Modello:CP15 Serie:PESANTI Diametro Esterno Tubo:6" Filettatura:M16 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto pesante cp15 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 168 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 49 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 92 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato (finitura zincata) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore