COLLARE SERIE PESANTE CP4 33,7-1 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP4-033.7-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP4-O33.7-PP
Rubix:999230719026274


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare serie pesante cp4 33,7-1 - polipropilene - solo collare |
|---|---|
| Diametro serraggio | 33,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP4 33,7-1 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP4-033.7-PP
COLLARE Modello:CP4 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:33.70 mm - 1" Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare serie pesante cp4 33,7-1 - polipropilene - solo collare |
|---|---|
| Diametro serraggio | 33,7 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 33,7 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 33,7 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Materiale | polipropilene (pp) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione