CAVALLOTTO QUADRATO MEDIO CQM 05 50X50 ZINCATO BIANCO CQM-50X50-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CQM-50X50-M3
Rubix:999230719025299
Produttore:CQM-50X50-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cqm 05 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO QUADRATO MEDIO CQM 05 50X50 ZINCATO BIANCO CQM-50X50-M3
CAVALLOTTO Modello:CQM05 Serie:QUADRO Diametro Esterno Tubo:50X50 mm Filettatura:M10 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cqm 05 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 50 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 50 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 50 mm |
| Larghezza | 61 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore