FASCETTA LEGGERA DIN1596 13/15,5 - ZINCATO BIANCO DIN1596-15,5-M3
FASCETTE STRINGITUBO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:DIN1596-15,5-M3
Rubix:999230830007872
Produttore:DIN1596-15,5-M3

Documenti
Dettagli del prodotto : FASCETTA LEGGERA DIN1596 13/15,5 - ZINCATO BIANCO DIN1596-15,5-M3
COLLARE Modello:DIN 1596 - 15,5 mm Serie:LEGGERA Gamma Diametri:13...15,5 mm Materiale:ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | din1596 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 15,5 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 13 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 15,5 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
