CAVALLOTTO MEDIO CM 18 324-12 ZINCATO BIANCO CM-324-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-324-M3
Rubix:999230719025356
Produttore:CM-324-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto medio cm 18 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 324 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO CM 18 324-12 ZINCATO BIANCO CM-324-M3
CAVALLOTTO Modello:CM18 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:12" Filettatura:M20 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto medio cm 18 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 324 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 150 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 220 mm |
| Larghezza | 32 mm |
| Materiale | fe 430 zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore