Riferimenti
Norma:8- 16 W2 9MM
Rubix:999191100012898
EAN:4043171053037





Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fascetta stringitubo |
|---|---|
| Diametro serraggio | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FASC. TORRO W2 8-16/9 01267702013
Le fascette multi-range Normaclamp® Torro® sono ideali per applicazioni con elevati carichi meccanici. Grazie agli sviluppi continui subiti da questi prodotti, rimangono il punto di riferimento nella moderna costruzione di fascette. La caratteristica principale di un prodotto NORMACLAMP® TORRO® è la sua costruzione asimmetrica - un segno immediato che si tratta di un autentico TORRO®. La carcassa asimmetrica fornisce un'elevata forza di serraggio e una superiore resistenza alla coppia. Distribuzione uniforme della pressione di serraggio. La fascetta si allinea perfettamente al tubo e garantisce la tenuta ottimale della connessione.
Punti di forza
Carcassa asimmetrica migliorata – distribuzione uniforme delle forze e montaggio sicuro
Supporto della vite – Facilità di montaggio grazie alla guida sicura dell'estremità emergente della banda
Materiale e campo di serraggio marcati sulla banda – prevenzione degli errori
Prolungamento asimmetrico – impedisce alla carcassa di ribaltarsi quando la fascetta viene serrata
Sella della carcassa corta – pressione di contatto uniforme, maggiore efficienza
Interno della banda liscio o stampato – protezione ottimale del tubo
Supporto della vite – Facilità di montaggio grazie alla guida sicura dell'estremità emergente della banda
Materiale e campo di serraggio marcati sulla banda – prevenzione degli errori
Prolungamento asimmetrico – impedisce alla carcassa di ribaltarsi quando la fascetta viene serrata
Sella della carcassa corta – pressione di contatto uniforme, maggiore efficienza
Interno della banda liscio o stampato – protezione ottimale del tubo
Applicazioni
Linee acqua di raffreddamento;Linee carburante depressurizzate e pressurizzate;Sistemi di ventilazione;Linee olio;Applicazioni sanitarie;Applicazioni per la costruzione di macchine;Industria degli elettrodomestici;Industria dei veicoli commerciali
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fascetta stringitubo |
|---|---|
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 8 mm |
| Quantità del pacco | pacco |
| Campo di serraggio, massimo | 16 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore