CAVALLOTTO DIN3570 CD 20 406,4-16 ZINCATO BIANCO CD-406.4-M3
Cavallotto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CD-406.4-M3
Rubix:999230719025427


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cd20 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 406,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO DIN3570 CD 20 406,4-16 ZINCATO BIANCO CD-406.4-M3
U-BOLT DIN 3570
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cd20 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 406,4 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 400 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 463 mm |
| Larghezza | 56,6 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione