Riferimenti
PI.EFFE.CI.:DM06
Rubix:999190900051962


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cp-139.7-m5 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 139,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CP-139.7-M5
DADO per COLLARE Filettatura:M6 Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Per collare:CL01-CL02-CL03-CL04-CL05-CL06-CL07
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cp-139.7-m5 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 139,7 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 25,3 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 27,3 mm |
| Larghezza | 140 mm |
| Materiale | acciaio inox aisi 304l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore