CAVALLOTTO MEDIO CM 04 21,3-1/2 ZINCATO BIANCO CM-21.3-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-21.3-M3
Rubix:999230719025370
Produttore:CM-21.3-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cm04 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 21,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO CM 04 21,3-1/2 ZINCATO BIANCO CM-21.3-M3
CAVALLOTTO Modello:CM04 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:1/2" Filettatura:M8 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cm04 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 21,3 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 21,3 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 21,3 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore