CAVALLOTTO QUADRATO MEDIO CQM 10 100X100 ZINCATO BIANCO CQM-100X100-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CQM-100X100-M3
Rubix:999230719025294
Produttore:CQM-100X100-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto quadrato medio cqm10 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO QUADRATO MEDIO CQM 10 100X100 ZINCATO BIANCO CQM-100X100-M3
CAVALLOTTO Modello:CQM10 Serie:QUADRO Diametro Esterno Tubo:100X00 mm Filettatura:M12 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto quadrato medio cqm10 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 100 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 100 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 100 mm |
| Larghezza | 101 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore