CAVALLOTTO LEGGERO XCL 11 88,9-3 INOX AISI 304L CL-88.9-M5
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-88.9-M5
Rubix:999230719025394
Produttore:CL-88.9-M5


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto xcl11 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 88,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO XCL 11 88,9-3 INOX AISI 304L CL-88.9-M5
CAVALLOTTO Modello:CL11 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:3" Filettatura:M8 Materiale:AISI 304 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcl11 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 88,9 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 13,1 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 16,1 mm |
| Larghezza | 52,45 mm |
| Materiale | aisi 304l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore