CAVALLOTTO PESANTE CP 16 219-8 ZINCATO BIANCO CP-219-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP-219-M3
Rubix:999230719025330
Produttore:CP-219-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cp16 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 219 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO PESANTE CP 16 219-8 ZINCATO BIANCO CP-219-M3
CAVALLOTTO Modello:CP16 Serie:PESANTI Diametro Esterno Tubo:8" Filettatura:M20 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cp16 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 219 mm |
| Larghezza | 220 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore