CAVALLOTTO MEDIO CM 14 139,7-5 ZINCATO BIANCO CM-139.7-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-139.7-M3
Rubix:999230719025360
Produttore:CM-139.7-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto medio cm 14 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 139,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO CM 14 139,7-5 ZINCATO BIANCO CM-139.7-M3
CAVALLOTTO Modello:CM14 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:5" Filettatura:M12 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto medio cm 14 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 139,7 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 140 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 152 mm |
| Larghezza | 74,8 mm |
| Materiale | fe 430 zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore