CAVALLOTTO LEGGERO CL 06 33,7-1 ZINCATO BIANCO CL-33.7-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-33.7-M3
Rubix:999230719025420
Produttore:CL-33.7-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cl06 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 33,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO CL 06 33,7-1 ZINCATO BIANCO CL-33.7-M3
CAVALLOTTO Modello:CL06 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:1" Filettatura:M6 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cl06 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 33,7 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 33,7 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 33,7 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore