Riferimenti
SCU:3473PE 780B
Rubix:160000000877538
EAN:8031591137341


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fascette di cablaggio in nylon |
|---|---|
| Diametro serraggio | 233 mm |
Dettagli del prodotto : FASC.DI CAB.(CF.100PZ) 3473PE 780B
In nylon 6/6 resistente agli agenti atmosferici, chimici, autoestinguente. Grande resistenza allo strappo, per qualsiasi tipo di cablaggio. Le lunghezze con lettera B si intendono per fascette di colore bianco. Le lunghezze con lettera N si intendono per fascette di colore nero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fascette di cablaggio in nylon |
|---|---|
| Diametro serraggio | 233 mm |
| Quantità del pacco | pacco |
| Campo di serraggio, massimo | 233 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Materiale | nylon 6/6 (pa 6/6) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,72 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 86,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione