CAVALLOTTO PESANTE CP 07 42,4-11/4 ZINCATO BIANCO CP-42.4-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP-42.4-M3
Rubix:999230719025339
Produttore:CP-42.4-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto pesante cp 07 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 42,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO PESANTE CP 07 42,4-11/4 ZINCATO BIANCO CP-42.4-M3
CAVALLOTTO Modello:CP07 Serie:PESANTI Diametro Esterno Tubo:1"1/4 Filettatura:M10 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto pesante cp 07 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 42,4 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 42,4 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 42,4 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore