FS 280 CC NATURALE FASCETTE STANDARD SCOTCHFLEX FS NYLON POLIAMMIDE 6/6 PER INTERNO 7000035299
Fascetta 3M™ Scotchflex™
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000035299
Rubix:999190300024807
Produttore:7000035299

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fascette per cavi |
|---|---|
| Diametro serraggio | 76 mm |
Dettagli del prodotto : FS 280 CC NATURALE FASCETTE STANDARD SCOTCHFLEX FS NYLON POLIAMMIDE 6/6 PER INTERNO 7000035299
Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.
La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N.
Punti di forza
Garantisce un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio per operazioni di installazione, manutenzione e riparazione elettriche;Resistente a carburanti, lubrificanti e alla maggior parte dei prodotti chimici;Ottenuta da nylon 6/6 approvato UL;Proprietà autoestinguenti in conformità a UL 94 V2;Le fascette nere sono resistenti alle intemperie
Applicazioni
Per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio nell'installazione elettrica, nella manutenzione e nelle riparazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fascette per cavi |
|---|---|
| Diametro serraggio | 76 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 5 mm |
| Quantità del pacco | pacco |
| Campo di serraggio, massimo | 76 mm |
| Larghezza | 4,8 mm |
| Materiale | pa 6/6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,93 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 9,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione