CAVALLOTTO PESANTE CP 13 114,3-4 ZINCATO BIANCO CP-114.3-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP-114.3-M3
Rubix:999230719025333
Produttore:CP-114.3-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cp13 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 114,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO PESANTE CP 13 114,3-4 ZINCATO BIANCO CP-114.3-M3
CAVALLOTTO Modello:CP13 Serie:PESANTI Diametro Esterno Tubo:4" Filettatura:M16 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cp13 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 114,3 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 114,3 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 114,3 mm |
| Larghezza | 115 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore