Riferimenti
SCU:3474CN 90 110
Rubix:160000000888291
EAN:8031591359262


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fascette stringitubo a vite scu 3474cn 90-110 |
|---|---|
| Campo di serraggio, minimo | 90 mm |
Dettagli del prodotto : FASCETTE STRINGITUBO 3474CN 90 110
Tipo DIN 3017 con nastro e cassetto in acciaio INOX 430, W 2, vite zincata a forte resistenza all'ossidazione. Nastro imbutito, bordi arrotondati e rialzati. Vite con esagono mm 7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fascette stringitubo a vite scu 3474cn 90-110 |
|---|---|
| Campo di serraggio, minimo | 90 mm |
| Diametro serraggio | 110 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 110 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nastro e cassetto in acciaio inox 430; vite zincata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione