Riferimenti
SCU:3474G 80 100
Rubix:160000000893598
EAN:8031591413032


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fascette stringitubo 80-100 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 100 mm |
Dettagli del prodotto : FASCETTE STRINGITUBO 3474G 80 100
Tipo DIN 3017, completamente in acciaio INOX 316, W 5. Nastro imbutito, bordi arrotondati e rialzati. Vite con esagono mm 7.
Applicazioni
Food;Maritime;Petrochemical sector
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fascette stringitubo 80-100 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 100 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 80 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 100 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Materiale | acciaio inox 316 (w 5) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione