0138102007-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELNC L10 24-BHELNC-L10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BHELNC-L10
Rubix:999190900026365
Produttore:0138102007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete 90° |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0138102007-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELNC L10 24-BHELNC-L10
MANICOTTO FILETTATO A 90° Tipologia:MANICOTTO FILETTATO A 90° D1 - Dimensione 1:L10 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete 90° |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | 24° secondo iso 8434-1 (din 2353) '' |
| Connessione 2 | 24° secondo iso 8434-1 (din 2353) |
| Pressione | 315 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore