1793142058-TAPPO DI CHIUSURA PLO L/S6 CON CONO DI TENUTA E ORING ADATTABILE 24-PLO-L/S6
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-PLO-L/S6
Rubix:999190900033096
Produttore:1793142058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura plo |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1793142058-TAPPO DI CHIUSURA PLO L/S6 CON CONO DI TENUTA E ORING ADATTABILE 24-PLO-L/S6
TAPPO DI CHIUSURA Tipologia:TAPPO DI CHIUSURA D1 - Dimensione 1:L/S6 Pressione:500/800 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura plo |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Pressione | 800 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore