RACCINTERMEDIO 90 ORFS M+FGIR 13/16-16 TUBO 1/2 RK2700-12-12
Raccordo filettato idraulico Nuova Road
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nuova Road:NRRK270012
Rubix:999190900054146

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a 90° orfs con dado girevole |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : RACCINTERMEDIO 90 ORFS M+FGIR 13/16-16 TUBO 1/2 RK2700-12-12
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a 90° orfs con dado girevole |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 1 3/16 '' |
| Connessione 2 | 1 3/16-16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore