1160322057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC L22 + OR FKM 24-SWOTC-L22
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOTC-L22
Rubix:999190900031791
Produttore:1160322057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1160322057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC L22 + OR FKM 24-SWOTC-L22
RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L22 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Pressione | 250 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore