STRAIGHT END UNION WITH MALE NPTF THREAD S200-06-13N
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR2000613N
Rubix:999190900054214
Produttore:S200-06-13N


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto con filettatura terminale nptf |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : STRAIGHT END UNION WITH MALE NPTF THREAD S200-06-13N
RACCORDO Tipo:RACCORDO DIRITTO MASCHIO Filetto:NPTF Diametro Nominale Attacco 1:7/16"-20 Diametro Nominale Attacco 2:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto con filettatura terminale nptf |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Connessione 2 | 7/16-20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione