0112056007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC L8 INOX 24-SC-L8-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-L8X
Rubix:999190900042371


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112056007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC L8 INOX 24-SC-L8-SST
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L8 Materiale:ACCIAIO INOX Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore