1784132000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S8 - 3/8 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SDS-S8-G3/8E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Voss:24-SDS-S8-G3/8E
Rubix:999190900032999
Produttore:1784132000
1784132000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S8 - 3/8 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SDS-S8-G3/8E
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 1784132000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S8 - 3/8 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SDS-S8-G3/8E


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S8 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:800 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo8 mm
Connessione 13/8 ''
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,69 IVA esclusa
/ Unità
3,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore