CURVA COMPAT90 MASC3/8 GAS CIL-FEMMGIR3/8 GAS CIL- MAT: ACCCARB -S950 S950-17 G
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR950173
Rubix:999190900054471
Produttore:S950-17G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore intermedio a 90° con dado girevole filettatura bspp |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : CURVA COMPAT90 MASC3/8 GAS CIL-FEMMGIR3/8 GAS CIL- MAT: ACCCARB -S950 S950-17 G
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO - FEMMINA Filettatura:BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:3/8" 2° Diametro Nominale Attacco:3/8" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore intermedio a 90° con dado girevole filettatura bspp |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Connessione 2 | 3/8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore