1181622057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S20 - S10 + OR FKM 24-SWOSC-S20-S10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSC-S20-S10
Rubix:999190900032586
Produttore:1181622057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181622057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S20 - S10 + OR FKM 24-SWOSC-S20-S10
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:S20 D2 - Dimensione 2:S10 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | s20 '' |
| Connessione 2 | s10 |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione