Riferimenti
Rastelli:E0G216S3
Rubix:999190900095230
Produttore:TN94-16SR3/8


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TN94-16SR 3/8 TN94-16SR 3/8
RACCORDO Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:3/8" Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore