Riferimenti
Voss:24-SDSC-LL4-N1/8T
Rubix:999190900025563


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0105002000 24-SDSC-LL4-N1/8T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:LL4 D2 - Dimensione 2:1/8" NPT Pressione:100 BAR Tipo Filetto:NPT Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 4 mm |
| Connessione 1 | 1/8 '' |
| Connessione 2 | npt |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione