0104802007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S20 - 3/4 CON. 24-SDSC-S20-R3/4T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-S20-R3/4T
Rubix:999190900025559


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0104802007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S20 - 3/4 CON. 24-SDSC-S20-R3/4T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S20 D2 - Dimensione 2:3/4" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | r 3/4 '' |
| Connessione 2 | s20 (ø20 mm) |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione