1197772000-ADATTATORE DRITTO SWOSDS S16 - 3/4 CIL. + OR + PEFLEX 24-SWOSDS-S16-G3/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSDS-S16-G3/4E
Rubix:999190900032836
Produttore:1197772000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1197772000-ADATTATORE DRITTO SWOSDS S16 - 3/4 CIL. + OR + PEFLEX 24-SWOSDS-S16-G3/4E
ADATTATORE DIRITTO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:3/4" Pressione:420 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | 3/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore