0104602007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S10 - 3/8 CON. 24-SDSC-S10-R3/8T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-S10-R3/8T
Rubix:999190900025553
Produttore:0104602007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0104602007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S10 - 3/8 CON. 24-SDSC-S10-R3/8T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S10 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 7 mm |
| Connessione 1 | bspt conico r 3/8 '' |
| Connessione 2 | 24° iso 8434-1 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore