1157762007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S16 - 1/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S16-G1/2E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BEEC-S16-G1/2E
Rubix:999190900031567
Produttore:1157762007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1157762007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S16 - 1/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S16-G1/2E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore