0710672000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S12 - 1/2 CIL. S.D.O. 24-SDS-S12-G1/2B

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDS-S12-G1/2B
Rubix:999190900029595
Produttore:0710672000
0710672000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S12 - 1/2 CIL. S.D.O. 24-SDS-S12-G1/2B

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio (secondo specifica voss)
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0710672000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S12 - 1/2 CIL. S.D.O. 24-SDS-S12-G1/2B


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S12 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio (secondo specifica voss)
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo12 mm
Connessione 11/2 ''
Pressione400 bar
1,37 IVA esclusa
/ Unità
1,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore