0118802007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC S20 - 3/4 NPT 24-SDEC-S20-N3/4T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDEC-S20-N3/4T
Rubix:999190900026026
Produttore:0118802007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0118802007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC S20 - 3/4 NPT 24-SDEC-S20-N3/4T
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:S20 D2 - Dimensione 2:3/4" NPT Pressione:400 BAR Tipo Filetto:NPT Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | s20 '' |
| Connessione 2 | 3/4 npt |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione