MSABP38-45 PORTAGOMMA DNTUBO 4500MM FILETTO MASCHIO 1 1/2 CIL CH: 55MM MAT: ACCCARB
BORCHIE - MANICOTTI - PROLUNGHE PORTAGOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Damar:MSABP38-45
Rubix:999190900094831

Documenti
Dettagli del prodotto : MSABP38-45 PORTAGOMMA DNTUBO 4500MM FILETTO MASCHIO 1 1/2 CIL CH: 55MM MAT: ACCCARB
PORTAGOMMA Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Filettatura:GAS CILINDRICO 1 Diametro Nominale Attacco:1"1/2 2 Diametro Nominale Attacco:45 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | portagomma dntubo 4500mm filetto maschio 1 1/2 cil ch: 55mm mat: acccarb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
