0734152000-RACCORDI INTERMEDI A T L12 S.D.O. 24-T-L12-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-T-L12-P
Rubix:999190900029888
Produttore:0734152000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0734152000-RACCORDI INTERMEDI A T L12 S.D.O. 24-T-L12-P
RACCORDO A T Tipologia:RACCORDO A T D1 - Dimensione 1:L12 Pressione:400 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore