90GR. ADJUSTABLE ADAPTER WITH SWIVEL NU AND BSPP THREAD 1/4 S959-13 13G

ADATTATORI ORIENTABILI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Nuova Road:NR95913G
Rubix:999190900054483
Produttore:S959-13G
90GR. ADJUSTABLE ADAPTER WITH SWIVEL NU AND BSPP THREAD 1/4 S959-13 13G

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore a 90° orientabile con dado girevole con filettatura bspp
Connessione 11/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 90GR. ADJUSTABLE ADAPTER WITH SWIVEL NU AND BSPP THREAD 1/4 S959-13 13G


ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO ORIENTABILE - FEMMINA Filettatura:BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:1/4" 2° Diametro Nominale Attacco:1/4" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore a 90° orientabile con dado girevole con filettatura bspp
Connessione 11/4 ''
Connessione 21/4
4,06 IVA esclusa
/ Unità
4,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore