0158222007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. L15 24-SWEC-L15
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWEC-L15
Rubix:999190900026952
Produttore:0158222007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio secondo specifica voss |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0158222007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. L15 24-SWEC-L15
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L15 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio secondo specifica voss |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore