1181792057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S30 - S20 + OR FKM 24-SWOSC-S30-S20

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SWOSC-S30-S20
Rubix:999190900032626
Produttore:1181792057
1181792057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S30 - S20 + OR FKM 24-SWOSC-S30-S20

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo di riduzione intermedio
Diametro esterno del tubo30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1181792057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S30 - S20 + OR FKM 24-SWOSC-S30-S20


RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:S30 D2 - Dimensione 2:S20 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo di riduzione intermedio
Diametro esterno del tubo30 mm
Connessione 1s30 ''
Connessione 2s20
Pressione420 bar
12,29 IVA esclusa
/ Unità
14,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore