1158422057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC L35 + OR FKM 24-SWOEC-L35
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOEC-L35
Rubix:999190900031637
Produttore:1158422057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (voss coat, protezione anticorrosione zinco-nichel) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158422057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC L35 + OR FKM 24-SWOEC-L35
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L35 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (voss coat, protezione anticorrosione zinco-nichel) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Connessione 1 | m45 x 2 (snijring) '' |
| Connessione 2 | m45 x 2 (wartelmoer) |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore