0189342158-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH 1/4 M CIL. GUARN.FKM ZINCATO GP-PLIH-G1/4E-FKM-C21
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PLIH-G1/4E-FKM-C21
Rubix:999190900027686
Produttore:0189342158


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 18,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0189342158-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH 1/4 M CIL. GUARN.FKM ZINCATO GP-PLIH-G1/4E-FKM-C21
TAPPO FILETTATO Tipologia:TAPPO FILETTATO D1 - Dimensione 1:1/4" Pressione:400 BAR Materiale:ZINCATO Tipo Filetto:GAS CILINDRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 18,9 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione