Ricerca per riferimento, per brand, per parola chiave.
it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.037)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.504)
Tecnica dei fluidi
(42.708)
Fissaggio e assemblaggio
(8448)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.843)
Utensileria manuale
(10.179)
Attrezzature
(3563)
Ferramenta e manutenzione
(1188)
Pneumatica
(27.512)
Oleodinamica
(9173)
Strumenti di misurazione e controllo
(1293)
Tubi rigidi e flessibili
(3551)
Filtrazione
(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
Azionamento oleodinamico
(904)
Trattamento olio
(86)
Raccordi oleodinamici
(6861)
Accumulatori
(88)
Vedi Oleodinamica
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Oleodinamica
Raccordi oleodinamici
Raccordi filettati
Raccordo filettato idraulico
MICROFLESS.FAA-08 800 4-162-162-800
MICROFLESS.FAA-08 800 4-162-162-800
Raccordo filettato idraulico Oleotec
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Oleotec:
RCFAA008
Rubix:
999230109018880
Dettagli del prodotto : MICROFLESS.FAA-08 800 4-162-162-800
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
0110622007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S10 - 1/2 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-S10-G1/2B
TFR798B ER90814
0011402039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE LEGGERA D: 35 MM 24-ES4-L35
0070899967-NIPPLO A SALDARE + ORING PER TUBO 25X5 24-WDNPSO-25X5-C10
0184282007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L42 - 11/2 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-L42-G11/2E
0019452100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE LEGGERA D: 42 MM 24-VRM-L42
1181652057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S20 - S16 + OR FKM 24-SWOSC-S20-S16
RACC.TER.DIR.+OR.E 212-330S 42X2 100622
RACC.DI RID.CON OR E707-20-12S 605427
N0MF3243INOX N0MF3243INOX
0784542000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S16 - M22X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-SDS-S16-M22E
DIRITTO MASCHIO CONICO 12 - R1/2 B200163
0710102000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L10 - 1/4 CIL. S.D.O. 24-SDS-L10-G1/4B
METRIC SLEEVE S120-38M/W
MINIPR.DI PRES.AVVIT.A PIST.-7/16 -20 UNF-P.MAX 630 BAR-TENUTA CON GUARN.ORING-C/CAP.DI MET. E OR 621.01.404.06