0710102000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L10 - 1/4 CIL. S.D.O. 24-SDS-L10-G1/4B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-L10-G1/4B
Rubix:999190900029557
Produttore:0710102000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0710102000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L10 - 1/4 CIL. S.D.O. 24-SDS-L10-G1/4B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | g 1/4 a (bspp, filettatura cilindrica) '' |
| Connessione 2 | attacco tubo 24° (iso 8434-1) per tubo od 10 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore