0112656007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S12 INOX 24-SC-S12-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:112656007
Rubix:999230324026303


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112656007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S12 INOX 24-SC-S12-SST
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S12 Materiale:ACCIAIO INOX Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore